曜日別特売

PL警告表示ラベル(GB準拠)│その他の危険:一般的な警告│簡体字(ヨコ)

PL警告表示ラベル(GB準拠)│その他の危険:一般的な警告│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│その他の危険:一般的な警告│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│その他の危険:一般的な警告│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│その他の危険:一般的な警告│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│その他の危険:一般的な警告│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│その他の危険:一般的な警告│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│その他の危険:一般的な警告│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│その他の危険:一般的な警告│簡体字(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52285808GX0105003SC-11シート(16枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285817GX0105003MC-11シート(10枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285826GX0105003LC-11シート(6枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285835GX0105002SC-11シート(16枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285844GX0105002MC-11シート(10枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285853GX0105002LC-11シート(6枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285862GX0105001SC-11シート(16枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285878GX0105001MC-11シート(10枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285887GX0105001LC-11シート(6枚)ロボットあり
ロボット稼動範囲(危険区域)への侵入は、打撲による死亡の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285896GX0105502SC-11シート(16枚)1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285905GX0105502MC-11シート(10枚)1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285914GX0105502LC-11シート(6枚)1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285923GX0105501SC-11シート(16枚)1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285932GX0105501MC-11シート(10枚)1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285948GX0105501LC-11シート(6枚)1人作業によるけが
1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。
2人または2人以上で作業を行うこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285957GX0108802SC-11シート(16枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285966GX0108802MC-11シート(10枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285975GX0108802LC-11シート(6枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285984GX0108801SC-11シート(16枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285993GX0108801MC-11シート(10枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286002GX0108801LC-11シート(6枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
オペレータは、決められた作業範囲を越えて、危険区域に立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286018GX0108902SC-11シート(16枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286027GX0108902MC-11シート(10枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286036GX0108902LC-11シート(6枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286045GX0108901SC-11シート(16枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286054GX0108901MC-11シート(10枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286063GX0108901LC-11シート(6枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286072GX0109002SC-11シート(16枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286088GX0109002MC-11シート(10枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286097GX0109002LC-11シート(6枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286106GX0109001SC-11シート(16枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286115GX0109001MC-11シート(10枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286124GX0109001LC-11シート(6枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、資格/権限を有する者以外立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286133GX0109102SC-11シート(16枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286142GX0109102MC-11シート(10枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286158GX0109102LC-11シート(6枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286167GX0109101SC-11シート(16枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286176GX0109101MC-11シート(10枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286185GX0109101LC-11シート(6枚)ロボットあり
ロボットに当たると打撲する恐れあり。
安全柵の内側(ロボット稼動範囲)に、手や顔を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする