曜日別特売

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

文字内容
強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52300745AZ0304002SJ-11シート(16枚)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
52300763AZ0304002MJ-11シート(10枚)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300788AZ0304002LJ-11シート(6枚)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
52300806AZ0304001SJ-11シート(16枚)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300824AZ0304001MJ-11シート(10枚)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300842AZ0304001LJ-11シート(6枚)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118803AZ0304003SJ-11シート(16枚)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118828AZ0304003MJ-11シート(10枚)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118855AZ0304003LJ-11シート(6枚)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118873AZ0304002SJ-11シート(16枚)70×42
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82118898AZ0304002MJ-11シート(10枚)92×47
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82118925AZ0304002LJ-11シート(6枚)122×62
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82118943AZ0304001SJ-11シート(16枚)70×42
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82118977AZ0304001MJ-11シート(10枚)92×47
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82118995AZ0304001LJ-11シート(6枚)122×62
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82118873AZ0304002SJ-152300745AZ0304002SJ-1AZ0304002SJ-1 PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52300745PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(16枚)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
82118898AZ0304002MJ-152300763AZ0304002MJ-1AZ0304002MJ-1 PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52300763PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(10枚)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
82118925AZ0304002LJ-152300788AZ0304002LJ-1AZ0304002LJ-1 PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52300788PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(6枚)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
82118943AZ0304001SJ-152300806AZ0304001SJ-1AZ0304001SJ-1 PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52300806PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(16枚)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
82118977AZ0304001MJ-152300824AZ0304001MJ-1AZ0304001MJ-1 PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52300824PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(10枚)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
82118995AZ0304001LJ-152300842AZ0304001LJ-1AZ0304001LJ-1 PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 52300842PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(6枚)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする