PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
108件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52300998 AA1300702SJ-1 1シート(16枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
52301016 AA1300702MJ-1 1シート(10枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301034 AA1300702LJ-1 1シート(6枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301052 AA1300701SJ-1 1シート(16枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301086 AA1300701MJ-1 1シート(10枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301104 AA1300701LJ-1 1シート(6枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52301235 AA1302702SJ-1 1シート(16枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
8日以内出荷

返品不可
52301253 AA1302702MJ-1 1シート(10枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301278 AA1302702LJ-1 1シート(6枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301296 AA1302701SJ-1 1シート(16枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301305 AA1302701MJ-1 1シート(10枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301323 AA1302701LJ-1 1シート(6枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301472 AA1306902SJ-1 1シート(16枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
鋭利部に指や手で触れないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301497 AA1306902MJ-1 1シート(10枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
鋭利部に指や手で触れないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301515 AA1306902LJ-1 1シート(6枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
鋭利部に指や手で触れないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301524 AA1306901SJ-1 1シート(16枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
鋭利部に指や手で触れないこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301558 AA1306901MJ-1 1シート(10枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
鋭利部に指や手で触れないこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301576 AA1306901LJ-1 1シート(6枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
鋭利部に指や手で触れないこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301585 AA1307002SJ-1 1シート(16枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301603 AA1307002MJ-1 1シート(10枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301628 AA1307002LJ-1 1シート(6枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301646 AA1307001SJ-1 1シート(16枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301664 AA1307001MJ-1 1シート(10枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301682 AA1307001LJ-1 1シート(6枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301944 AA1310302SJ-1 1シート(16枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301962 AA1310302MJ-1 1シート(10枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52301996 AA1310302LJ-1 1シート(6枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302014 AA1310301SJ-1 1シート(16枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302032 AA1310301MJ-1 1シート(10枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302066 AA1310301LJ-1 1シート(6枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302075 AA1310402SJ-1 1シート(16枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302084 AA1310402MJ-1 1シート(10枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302118 AA1310402LJ-1 1シート(6枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302136 AA1310401SJ-1 1シート(16枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302154 AA1310401MJ-1 1シート(10枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302163 AA1310401LJ-1 1シート(6枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302434 AA1311902SJ-1 1シート(16枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302452 AA1311902MJ-1 1シート(10枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302477 AA1311902LJ-1 1シート(6枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302504 AA1311901SJ-1 1シート(16枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302522 AA1311901MJ-1 1シート(10枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302547 AA1311901LJ-1 1シート(6枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302565 AA1312002SJ-1 1シート(16枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302583 AA1312002MJ-1 1シート(10枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302608 AA1312002LJ-1 1シート(6枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302635 AA1312001SJ-1 1シート(16枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302644 AA1312001MJ-1 1シート(10枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52302662 AA1312001LJ-1 1シート(6枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
82119257 AA0800702SJ-1 1シート(16枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
82119284 AA0800702MJ-1 1シート(10枚) 鋭利部あり
触れると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする