PANDUIT(パンドウイット)
圧着端子 差込型完全絶縁 メス型
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途
銅線の嵌合。
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
最高使用温度(℃)
105(屋内)
定格電圧(V)
600
全14種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
4.8
7.4
7.9
8.9
9.1
全長(mm)
選択してください
18
19.8
21.3
24.1
24.4
色
赤
青
黄
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
全長(mm)
寸法(mm)
色
絶縁体外径(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52375453
DNF10-250FIB-L
1袋(50個)
8.9
24.4
6.3×0.8
黄
最大5.6
12~10
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
52375478
DNF10-250FI-L
1袋(50個)
9.1
24.1
6.3×0.8
黄
最大5.6
12~10
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
52375514
DNF14-187FIB-C
1袋(100個)
7.4
19.8
4.75×0.8
青
最大4.1
16~14
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375532
DNF14-188FIB-C
1袋(100個)
7.4
19.8
4.75×0.5
青
最大4.1
16~14
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
52375557
DNF14-205FIB-C
1袋(100個)
7.9
19.8
5.2/4.75×0.8
青
最大4.1
16~14
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
52375575
DNF14-206FIB-C
1袋(100個)
7.9
19.8
5.2/4.75×0.5
青
最大4.1
16~14
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52375584
DNF14-250FIB-C
1袋(100個)
8.9
21.3
6.3×0.8
青
最大4.1
16~14
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
52375636
DNF18-110FIB-C
1袋(100個)
4.8
18
2.8×0.8
赤
最大3
22~18
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52375654
DNF18-111FIB-C
1袋(100個)
4.8
18
2.8×0.5
赤
最大3
22~18
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
52375697
DNF18-188FIB-C
1袋(100個)
7.4
19.8
4.75×0.5
赤
最大3.5
22~18
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52375742
DNF18-206FIB-L
1袋(50個)
7.9
19.8
5.2/4.75×0.5
赤
最大4.1
22~18
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52375758
DNF18-250FIB-C
1袋(100個)
8.9
21.3
6.3×0.8
赤
最大4.1
22~18
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
52375672
DNF18-187FIB-C
1袋(100個)
7.4
19.8
4.75×0.8
赤
最大3.5
22~18
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
52375715
DNF18-205FIB-L
1袋(50個)
7.9
19.8
5.2/4.75×0.8
赤
最大4.1
22~18
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表