曜日別特売

圧着端子 差込型完全絶縁 オス型

圧着端子 差込型完全絶縁 オス型 - PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 オス型 - PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 オス型 - PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 オス型 - PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 オス型 - PANDUIT(パンドウイット)

ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。

用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形寸法(mm)6.3×0.8最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
全長(mm)
絶縁体外径(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52375496DNF10-250FIMB-Q1袋(25個)11.424.45.612~10
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
52375593DNF14-250FIMB-Q1袋(25個)11.423.14.116~14
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375618DNF14-250FIM-L1袋(50個)10.722.9最大4.0116~14
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375785DNF18-250FIMB-L1袋(50個)10.722.93.522~18
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375803DNF18-250FIM-L1袋(50個)11.423.1最大3.3822~18
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする