曜日別特売

銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 90°アングル

銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 90°アングル - PANDUIT(パンドウイット)

銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。

用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9取付穴ピッチ(mm)16内容量1袋(50個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52375837LCD4-14AF-L1444.2
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52375864LCD6-14AF-L12.242.2
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
52375907LCD10-14AF-L10.739.6
オープン
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
返品不可
52376022LCD8-14AF-L12.241.1
オープン
68,980
75,878(税込)
95日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする