絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格

絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 - PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 - PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 - PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 - PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 - PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 - PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 - PANDUIT(パンドウイット)

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。

用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Single Wire端子形状フェルール・棒形
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン長さ(mm)
絶縁体外径(mm)
絶縁被覆むき長さ(mm)
適合電線サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52376047FSD72-6-D1袋(500個)6グレー29.5AWG26、0.14mm
オープン
7,798
8,578(税込)
100日以内出荷
返品不可
52376065FSD72-8-D1袋(500個)8グレー211.9AWG26、0.14mm
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
52376083FSD73-6-D1袋(500個)629.5AWG24、0.25mm
オープン
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376108FSD73-8-D1袋(500個)8211.9AWG24、0.25mm
オープン
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376126FSD74-6-D1袋(500個)6ターコイズ29.5AWG24、0.34mm
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
52376144FSD74-8-D1袋(500個)8ターコイズ211.9AWG24、0.34mm
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
52376153FSD75-10-D1袋(500個)102.513.5AWG22、0.5mm
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
52376178FSD75-6-D1袋(500個)62.59.5AWG22、0.5mm
オープン
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376196FSD75-8-D1袋(500個)82.511.9AWG22、0.5mm
オープン
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376214FSD76-10-D1袋(500個)10グレー2.813.5AWG20、0.75mm
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
52376232FSD76-12-D1袋(500個)12グレー2.815.9AWG20、0.75mm
オープン
9,898
10,888(税込)
60日以内出荷
返品不可
52376257FSD76-6-D1袋(500個)6グレー2.89.5AWG20、0.75mm
オープン
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376275FSD76-8-D1袋(500個)8グレー2.811.9AWG20、0.75mm
オープン
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376302FSD77-10-D1袋(500個)10313.5AWG18、1.0mm
オープン
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376318FSD77-12-D1袋(500個)12315.9AWG18、1.0mm
オープン
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376336FSD77-6-D1袋(500個)639.5AWG18、1.0mm
オープン
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376354FSD77-8-D1袋(500個)8311.9AWG18、1.0mm
オープン
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376372FSD78-10-D1袋(500個)10313.5AWG16、1.5mm
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
52376406FSD78-12-D1袋(500個)12315.9AWG16、1.5mm
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376415FSD78-18-D1袋(500個)18322.2AWG16、1.5mm
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52376433FSD78-6-D1袋(500個)639.5AWG16、1.5mm
オープン
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376458FSD78-8-D1袋(500個)86311.9AWG16、1.5mm
オープン
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376476FSD79-8-D1袋(500個)83.611.9AWG14、2.08mm
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376494FSD80-12-D1袋(500個)124.215.9AWG14、2.5mm
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376512FSD80-18-D1袋(500個)184.222.2AWG14、2.5mm
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376537FSD80-8-D1袋(500個)84.211.9AWG14、2.5mm
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376546FSD81-10-D1袋(500個)10グレー4.813.5AWG12、4.0mm
オープン
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376668FSD83-18-C1袋(100個)187.522.2AWG8、10.0mm
オープン
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
52376817FSD86-25-L1袋(50個)2512.528.6AWG2、35.0mm
オープン
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376844FSD87-20-L1袋(50個)201523.8AWG1、50.0mm
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376862FSD87-25-Q1袋(25個)251528.6AWG1、50.0mm
オープン
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
70375866FSD81-12-C1箱(1000個)12グレー4.815.9AWG12、4.0mm
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
70375875FSD81-18-C1箱(500個)18グレー4.822.2AWG12、4.0mm
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
70375884FSD82-12-C1箱(500個)126.215.9AWG10、6.0mm
オープン
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
70375893FSD82-18-C1箱(500個)186.222.2AWG10、6.0mm
オープン
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
70375909FSD83-12-C1箱(500個)127.515.9AWG8、10.0mm
オープン
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
70375918FSD84-12-C1箱(500個)128.815.9AWG6、16.0mm
オープン
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
70375927FSD84-18-C1箱(500個)188.822.2AWG6、16.0mm
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
70375936FSD85-16-L1箱(250個)161119.1AWG4、25.0mm
オープン
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
70375945FSD85-18-L1箱(250個)181122.2AWG4、25.0mm
オープン
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
70375954FSD85-22-L1箱(250個)221125.4AWG4、25.0mm
オープン
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
70375963FSD86-18-L1箱(250個)1812.522.2AWG2、35.0mm
オープン
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376564FSD81-12-C1袋(100個)12グレー4.815.9AWG12、4.0mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52376573FSD81-18-C1袋(100個)18グレー4.822.2AWG12、4.0mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52376598FSD82-12-C1袋(100個)126.215.9AWG10、6.0mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52376616FSD82-18-C1袋(100個)186.222.2AWG10、6.0mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52376634FSD83-12-C1袋(100個)127.515.9AWG8、10.0mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52376686FSD84-12-C1袋(100個)128.815.9AWG6、16.0mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52376695FSD84-18-C1袋(100個)188.822.2AWG6、16.0mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52376722FSD85-16-L1袋(50個)161119.1AWG4、25.0mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52376564FSD81-12-C70375866FSD81-12-CFSD81-12-C 絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット) 70375866絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります。
52376573FSD81-18-C70375875FSD81-18-CFSD81-18-C 絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット) 70375875絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格PANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
32,980
税込36,278
内容量に違いがあります。
52376598FSD82-12-C70375884FSD82-12-CFSD82-12-C 絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット) 70375884絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格PANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
27,980
税込30,778
内容量に違いがあります。
52376616FSD82-18-C70375893FSD82-18-CFSD82-18-C 絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット) 70375893絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格PANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
36,980
税込40,678
内容量に違いがあります。
52376634FSD83-12-C70375909FSD83-12-CFSD83-12-C 絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット) 70375909絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格PANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります。
52376686FSD84-12-C70375918FSD84-12-CFSD84-12-C 絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット) 70375918絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格PANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
36,980
税込40,678
内容量に違いがあります。
52376695FSD84-18-C70375927FSD84-18-CFSD84-18-C 絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット) 70375927絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格PANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります。
52376722FSD85-16-L70375936FSD85-16-LFSD85-16-L 絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット) 70375936絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格PANDUIT(パンドウイット)1箱(250個)
27,980
税込30,778
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする