自動車の打ち込みで無いジョイントブーツ交換に使っています。
太さ長さ硬さがちょうどよく、錆びないので便利です。
コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。
メッシュフェンスへの防鳥ネット取付に使用しました。半折りにして二重で、手でねじって結束出来ました。350mmの半折りでは長すぎ、半切りの175mm半折りでは短過ぎたので、つぎは長さを考えます。
本来の用途とは異なる用途であり、切れないかちょっと心配、もう少し太い線径1.5mm位のものがあれば嬉しい。結束後モノタロウのジンクスプレーで防錆している。
(ステンレス製の結束線は電食の原因になるので使いたくないため)