ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
スリムワイヤー ステンレス線
(1件のレビュー)
使いやすいボビン巻きです。
用途
ホビー・手芸・工作に。
長さ(m)
10
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55063453
10155879
0.27
¥
282
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
55063462
10155880
0.23
¥
282
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
55063478
10155881
0.19
¥
282
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください