曜日別特売

スリムワイヤー 銅線

スリムワイヤー 銅線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムワイヤー 銅線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムワイヤー 銅線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(2件のレビュー)

使いやすいボビン巻きです。

用途ホビー・手芸・工作に。長さ(m)10材質内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55063487101558820.27
オープン
219
241(税込)
当日出荷
55063496101558830.23
オープン
219
241(税込)
当日出荷
55063505101558840.19
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55063487
2020-09-26
用途: アクセサリー作りに使います。に使います。
フェアトレードショップ みらい卸売・小売業

細番手の銅線は扱いやすくアクセサリーを作るにあったてとても便利です。

対象商品 : 55063496
2019-08-16
用途: ホビー
教育・研究機関

ポリウレタンなどの皮膜については何も記載が無いので銅線は伝導性がある物と思い購入しましたが、結局これは皮膜がある銅線なので使用に関しては皮膜を落とさな無ければならず使用目的に合いませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする