ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
スリムワイヤー 真鍮線
(1件のレビュー)
使いやすいボビン巻きです。
用途
ホビー・手芸・工作に。
長さ(m)
10
材質
真鍮
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55063523
10155886
0.23
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
55063532
10155887
0.19
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
55063514
10155885
0.27
¥
282
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください