ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス六角ボルト
耐食性のあるステンレスの六角ボルトです。
購入しやすい少量パックです。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
六角
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55064528
10184557
1袋(30本)
M5
10
オープン
取扱い終了
55064537
10184558
1袋(20本)
M5
20
オープン
取扱い終了
55064546
10184559
1袋(20本)
M5
30
オープン
取扱い終了
55064555
10184560
1袋(10本)
M5
40
オープン
取扱い終了
55064564
10184561
1袋(10本)
M5
50
オープン
取扱い終了
55064573
10184562
1袋(10本)
M6
20
オープン
取扱い終了
55064582
10184563
1袋(10本)
M6
25
オープン
取扱い終了
55064598
10184564
1袋(10本)
M6
30
オープン
取扱い終了
55064607
10184565
1袋(10本)
M6
40
オープン
取扱い終了
55064616
10184566
1袋(10本)
M8
20
オープン
取扱い終了
55064625
10184567
1袋(10本)
M8
30
オープン
取扱い終了
55064634
10184568
1袋(10本)
M8
40
オープン
取扱い終了
55064643
10184569
1袋(10本)
M8
50
オープン
取扱い終了
55064652
10185727
1袋(10本)
M6
35
オープン
取扱い終了
55064668
10185728
1袋(10本)
M6
50
オープン
取扱い終了
55064677
10185729
1袋(10本)
M8
15
オープン
取扱い終了
55064686
10185730
1袋(10本)
M8
35
オープン
取扱い終了
55064695
10185731
1袋(10本)
M8
60
オープン
取扱い終了
55064704
10185732
1袋(10本)
M10
20
オープン
取扱い終了
55064713
10185733
1袋(10本)
M10
25
オープン
取扱い終了
55064722
10185734
1袋(10本)
M10
30
オープン
取扱い終了
55064738
10185735
1袋(10本)
M10
35
オープン
取扱い終了
55064747
10185736
1袋(10本)
M10
40
オープン
取扱い終了
55064756
10185737
1袋(10本)
M10
50
オープン
取扱い終了
55064765
10185738
1袋(10本)
M10
60
オープン
取扱い終了
55064774
10186485
1袋(35本)
M4
10
オープン
取扱い終了
55064783
10186486
1袋(30本)
M4
20
オープン
取扱い終了
55064792
10186487
1袋(25本)
M4
30
オープン
取扱い終了
55064808
10186488
1袋(20本)
M4
40
オープン
取扱い終了
55064817
10186489
1袋(10本)
M6
10
オープン
取扱い終了
55064826
10186490
1袋(10本)
M6
15
オープン
取扱い終了
55064835
10186491
1袋(10本)
M8
25
オープン
取扱い終了
55064844
10186504
1袋(10本)
M8
45
オープン
取扱い終了
55064853
10186505
1袋(10本)
M8
70
オープン
取扱い終了
55064862
10186506
1袋(10本)
M8
80
オープン
取扱い終了
55064878
10186507
1袋(10本)
M8
100
オープン
取扱い終了
55064887
10186508
1袋(10本)
M6
60
オープン
取扱い終了
55064896
10186509
1袋(10本)
M6
70
オープン
取扱い終了
55064905
10186510
1袋(10本)
M6
80
オープン
取扱い終了
55064914
10186511
1袋(10本)
M6
100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください