USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。



ローバーミニのコンピュータのモニター用に使ってます。USB側は社内に引き込んでアンドロイド端末でライブデータを表示。故障診断に利用。点火時期の進角などもできて、楽しい旧車(かな?)生活を送れます。接続するカプラーの加工が少し必要です。特殊な商品なので配送は少し遅かったです。