扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック

扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック - コンテック扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック - コンテック扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック - コンテック扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック - コンテック扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック - コンテック扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック - コンテック扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック - コンテック扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック - コンテック
(3件のレビュー)

扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ!
手で簡単に折り曲げ可能!

用途オフィス・自宅の引き出しに!安全荷重(kg)2材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)適合扉厚(mm)10~45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52750924AP-01ホワイト
オープン
469
516(税込)
当日出荷
52750933AP-02ブラウン
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52750924
2023-08-24
用途: 盤の中のケーブル整理に

装置の盤内のケーブル整理に使用しています。強度が高いので、安心して使用できます。

対象商品 : 52750924
2023-09-28
用途: ワイヤーネットの固定に
株式会社フルハウスサービス業

本当はもっと薄く折り曲げられるとよかったのですが、折り曲げて固定するフックがこれしか見つからなかったので使用しています
強度などに問題はなく、満足して利用しています

対象商品 : 52750933
2020-05-19
用途: 洗面所の引き戸
医療・福祉・介護関連業

洗面所の引き戸にバスタオルラックを設置するために購入しました。 壁に穴を開けることに抵抗があったため、引き戸で使用できるものを探していたところ、こちらの商品を見つけました。引き戸の扉とレールの隙間が狭かったので、なかなか合うものがありませんでしたが、こちらはピッタリでした!!購入前に折り曲げる部分と扉に接する部分の厚みを問い合わせましたが、数日経っても返答がなかったため一か八かで購入しました。結果的にピッタリでしたので、★5つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする