曜日別特売

簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック

簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック - コンテック簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック - コンテック簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック - コンテック簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック - コンテック簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック - コンテック簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック - コンテック簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック - コンテック簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック - コンテック

簡単に取り付けできて便利!
いろんな家具のつまみや取手取り付け可能。

用途
クローゼットに
引き出しに
シューズボックスに
安全荷重(kg)2材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)適合ビス6mm以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52750942AP-11ホワイト
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
52750958AP-12ブラウン
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする