曜日別特売

鍛冶屋の棚受

鍛冶屋の棚受 - ケイ・ジー・ワイ工業鍛冶屋の棚受 - ケイ・ジー・ワイ工業鍛冶屋の棚受 - ケイ・ジー・ワイ工業鍛冶屋の棚受 - ケイ・ジー・ワイ工業鍛冶屋の棚受 - ケイ・ジー・ワイ工業鍛冶屋の棚受 - ケイ・ジー・ワイ工業鍛冶屋の棚受 - ケイ・ジー・ワイ工業鍛冶屋の棚受 - ケイ・ジー・ワイ工業
(2件のレビュー)

アンティック調の補強と装飾を兼ねた本格的インテリア棚受です。
補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。

材質スチール(粉体塗装)安全荷重(kg)20板厚(mm)3板幅(mm)20棚受け金具L型棚受け内容量1本
注意
※取付け時は柱等ネジがきく場所に、錐等で下穴をあけ取付けて下さい。
※取付け位置や材質により、耐荷重が大きく変化しますので、ご注意願います。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52751125-105X105
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52751134-115X150
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52751143-150X200
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52751152-200X275
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52751168-105X105青銅
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52751177-115X150青銅
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52751186-150X200青銅
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52751195-200X275青銅
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52751134
2020-04-15
用途: ラブリコ棚作りに使用しました。
不動産業

塗装の雰囲気があるのと、ネジ頭も塗装されているのがよかった。

対象商品 : 52751134
2020-05-01
用途: ラブリコ棚を作るとき
不動産業

奥行150mm,200mmの木板はよく流通しているので、このサイズの棚受が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする