曜日別特売

J フック ルーチェ・アルムSm+J

J フック ルーチェ・アルムSm+J - マジッククロス8J フック ルーチェ・アルムSm+J - マジッククロス8J フック ルーチェ・アルムSm+J - マジッククロス8J フック ルーチェ・アルムSm+J - マジッククロス8J フック ルーチェ・アルムSm+J - マジッククロス8

重厚感のあるフックでお部屋に高級感を!
強くて上品な輝きスモーキーシルバー、キャップまでメタリックカラー
石こうクギは、コインで簡単取り付け、抜き跡が目立たない
取り付けには、「プッシュマジック(別売)」または、専用クギ打ち「クギ押しくん(別売)」をおすすめします

耐荷重(kg)5材質鉄(クロムメッキ)クロームシルバー内容量1パック(1個)
注意
※取り付けられる所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、木製柱・壁、薄ベニア(5mm以上)(薄ベニアには取付ピースを使い、ハンマーでやさしくたたきこんでください)
※取り付けられない所:コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどの固い壁、土壁、しっくいなどのもろい壁、京壁、吸音ボード(石こう・ロックウール)
木製柱・壁に取り付ける場合は、タッピングをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52751326LAM-SMJ0
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする