アップライトバキューム SENSOR XP18

アップライトバキューム SENSOR XP18 - シーバイエス

床の状態を感知し、ブラシの高さを自動的に調節します。
操作性に優れたアップライト型ドライバキューム(清掃幅31cm)。
すき間ノズルを格納でき大変便利です。

用途
カーペットの埃の吸引
(アップライトバキューム)
電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)5.3質量(kg)8.8仕様手押し式消費電力(W)1160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×300×1170清掃幅(cm)460内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5275459822902551
222,370
179,800
197,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アップライト型バキュームクリーナー「SENSOR XP シリーズ」 製品紹介【シーバイエス】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする