マイクロクイック

マイクロクイック - シーバイエスマイクロクイック - シーバイエスマイクロクイック - シーバイエスマイクロクイック - シーバイエスマイクロクイック - シーバイエス
(1件のレビュー)

最高ランクのウルトラマイクロファイバーを採用したワンランク上の仕上がりを提供できる厚手タイプのクロスです。1回拭き取りで99%バクテリアを除去でき、衛生で清潔な環境を提供できます。

用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。寸法(cm)約40×40耐久温度(℃)(洗濯時)95、(乾燥時)60耐久回数約400回繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(5枚)
注意
※使用上の注意:(推奨方法)水拭き、(使用避ける)漂白剤、柔軟剤、高アルカリ洗剤
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527552735627671
2,850
2,598
2,858(税込)
当日出荷
527552825627662
2,850
2,598
2,858(税込)
当日出荷
527552985627697
2,850
2,598
2,858(税込)
当日出荷
527553075627689
2,850
2,598
2,858(税込)
当日出荷
527553165627700
2,850
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52755273
2019-05-03
用途: 掃除
サービス業

このマイクロファイバーは私的には凄くおススメです!窓拭きや鏡拭きに使用しようと購入しましたが、床拭きにも最適で、物との吸着率が強く綺麗に拭き取れます。使う場所によりマイクロファイバー系を使い分けて多種類のメーカー物を使用していますがダントツでおススメです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする