シーバイエス
マイクロスタンダード
最高ランクのウルトラマイクロファイバーを採用した拭きやすさ抜群の伸縮タイプクロスです。
1回の拭き取りで99%のバクテリアを除去でき、衛生で清潔な環境を提供できます。
用途
プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
寸法(mm)
約32×32
耐久温度(℃)
(洗濯時)95、(乾燥時)60
耐久回数
約300回
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(20枚)
注意
※使用上の注意:(推奨方法)水拭き、(使用避ける)漂白剤、柔軟剤、高アルカリ洗剤
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52755325
5990277
赤
¥
11,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
52755334
5990242
黄
¥
11,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52755343
5990251
緑
¥
11,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
52755352
5990269
青
¥
11,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください