フタバ(FBK)
ベベル型ブラシ SUS316L線
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途
ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材
ステンレス・アルミ・チタン製品等
線径(Φmm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
毛丈(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52753042
BB015
M10×P1.5
10
85
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
52753058
BB016
M10×P1.5
15
95
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
52753067
BB018
M16×P2.0
17.5
105
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください