曜日別特売

ベベル型ブラシ SUS316L線 エアー用

ベベル型ブラシ SUS316L線 エアー用 - FBK(フタバ)ベベル型ブラシ SUS316L線 エアー用 - FBK(フタバ)ベベル型ブラシ SUS316L線 エアー用 - FBK(フタバ)ベベル型ブラシ SUS316L線 エアー用 - FBK(フタバ)

ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。

用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
金具径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52753076BB14110851612000Φ65
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
52753085BB142151001612000Φ70
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
52753094BB14425120169000Φ70
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
52753103BB14525120229000Φ70
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする