曜日別特売

ホイールブラシ SUS316L線

ホイールブラシ SUS316L線 - FBK(フタバ)ホイールブラシ SUS316L線 - FBK(フタバ)ホイールブラシ SUS316L線 - FBK(フタバ)ホイールブラシ SUS316L線 - FBK(フタバ)ホイールブラシ SUS316L線 - FBK(フタバ)ホイールブラシ SUS316L線 - FBK(フタバ)

ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。

用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス、アルミ、チタンなど最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52753146WH0724010128.5
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
52753155WH07350101212
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
52753164WH07465101216.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
52753173WH07575101218.5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
52753182WH077100101721
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
52753198WH078100131721
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする