FBK(フタバ)
ホイールブラシ グリット線
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群。
用途
金属・非金属製品の微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。
粒度
#180
適合材
金属、非金属、木工、プラスチック等
穴径(Φmm)
10
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
線径(Φmm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※ご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、保護カバー・安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52753225
WH181
50
13
12
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
52753234
WH183
75
15
18.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください