FBK(フタバ)
ホイールブラシ 鋼線
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
用途
金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に
適合材
金属、木工など
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
線径(Φmm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52753243
WH003
40
10
12
8.5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
52753252
WH004
50
10
12
12
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
52753268
WH006
65
10
12
16.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
52753277
WH008
75
10
12
18.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
52753286
WH010
100
10
17
21
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
52753295
WH011
100
13
17
21
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
52753304
WH012
100
16
17
21
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
52753313
WH013
125
13
17
30
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください