曜日別特売

ホイールブラシ 真鍮線

ホイールブラシ 真鍮線 - FBK(フタバ)ホイールブラシ 真鍮線 - FBK(フタバ)ホイールブラシ 真鍮線 - FBK(フタバ)ホイールブラシ 真鍮線 - FBK(フタバ)ホイールブラシ 真鍮線 - FBK(フタバ)

ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。

用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に適合材真鍮、銅、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52753322WH1134010128.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52753338WH11450101212
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
52753347WH11565101216.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
52753356WH11675101218.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52753365WH118100101721
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52753374WH119100131721
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする