FBK(フタバ)
ホイールブラシ 鋸刃用 鋼線
(1件のレビュー)
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有りハンマー効果大。
用途
バンドソー・コンターマシン等の鋸刃に付着した切りくず払いや食い込み防止に使用する保守部品です。
外径(Φmm)
80
穴径(Φmm)
6.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52753408
WH221
15
32
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
52753417
WH222
20
21
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください