曜日別特売

ワン型ブラシ G線

ワン型ブラシ G線 - FBK(フタバ)ワン型ブラシ G線 - FBK(フタバ)ワン型ブラシ G線 - FBK(フタバ)ワン型ブラシ G線 - FBK(フタバ)ワン型ブラシ G線 - FBK(フタバ)

ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。

用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
線径(Φmm)
毛丈(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52753444CA001M10×P1.50.252338
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
52753453CA002M10×P1.50.252550
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
52753462CA004M10×P1.50.252575
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
52753478CA005M16×P2.00.2530100
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52753487CA006M16×P2.00.3840150
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする