FBK(フタバ)
ワン型ブラシ G線 エアー用
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途
金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
毛丈(mm)
線径(Φmm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52753496
CA102
16
50
25
0.25
12000
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
52753505
CA104
16
75
25
0.25
12000
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
52753514
CA106
22
100
30
0.25
9000
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
52753523
CA107
22
150
40
0.38
6800
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください