FBK(フタバ)
ワン型ブラシ グリット波付線
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群
用途
金属・非金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木・プラスチック製品のサンディング等にも
粒度
#180
ねじ径
M10×P1.5
適合材
金属、非金属、木、プラスチック等
線径(Φmm)
0.9
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
75
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
金具径(mm)
Φ63
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52753584
CA055
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください