フタバ(FBK)
ワン型ブラシ 仕上羽布
仕上げの羽布掛け作業をカップ型で使用出来る。(用途に合わせて研磨剤をお選び下さい。)
用途
金属・石・木工・プラスチック製品等の鏡面仕上げ等に
ねじ径
M10×P1.5
適合材
金属・石・木工・プラスチック製品等
外径(Φmm)
75
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
金具径(mm)
Φ63
丈(mm)
(布丈)25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ご使用時は安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52753593
CA053
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください