フタバ(FBK)
ワン型ブラシ ナイロン線
ブラシ材質にナイロン直線Φ0.9を使用。弾力性に富み研磨物に対して傷が付きにくい。飛散が少なく安全性も抜群。
用途
比較的軟らかな研磨物の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に
ねじ径
M10×P1.5
適合材
木製品など
線径(Φmm)
0.9
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
75
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
金具径(mm)
Φ63
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52753627
CA052
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください