充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバ - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
全長129mmのコンパクトボディ
電子制御により3段階から打撃力を選択
高輝度LEDライト付
手に対する反動が少ないブレーキ機能
ベルトフック付

付属品キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付)トラスコ品番835-8905寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×214本体質量(kg)1.2(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14内容量1台
取扱説明書:(1.09MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52796738BID-1807L1170(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~90018(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200M5~M141500
45,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52796738
2018-07-29
用途: 自動車のメンテナンスに主にタイヤの交換した
建設業・工事業

タイヤのメンテナンスに購入したですけれど、他の使用に主に使っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする