ACE(エース)
45度ソケット
(1件のレビュー)
パイプを45度の角度をつけて取付けできる金具です。
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
鉄皿タッピングビス(4本・2.7×19mm)
形状
ソケット
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
注意
※下地のある場所に取り付けて下さい。適合するパイプを使用して下さい。
取付け状態は時々確認して下さい。屋外での使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52796923
PU-024
19
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796932
PU-025
25
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796948
PU-026
32
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください