ACE(エース)
アルファ スライディングロック
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
付属品
キー2本
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ホーク:スチール
寸法(mm)
長さ23.5×高さ26×幅121
質量(kg)
0.15
適合ガラス厚(mm)
3~6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52797124
PA-200
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください