ACE(エース)
ステン棚柱
棚の高さを自由に調節出来ます。
用途
棚の無い場所の棚設置
寸法(mm)
D5×W15×H1819
材質
SUS430
穴径(Φmm)
ビス:Φ4×11
ピッチ(mm)
15
板厚(mm)
0.8
内容量
1パック(2本)
注意
※必ず安全荷重以内で使用してください。塗装は傷・衝撃・劣化等で剥がれる可能性があります。屋内でのみ使用可能です。貴重品や高額なものを置かないでください。石膏ボードへの取付は別売りのアンカー等を使用し、その際の耐荷重は変化するので要注意です。必ず専用の棚受を使用してください(品番PG-413)。常時高温多湿な場所での使用は不可。取付時、左右の壁に同じ高さで取付、棚が水平になるようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52797562
PG-409
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください