ACE(エース)
スリム棚柱 PG101
(1件のレビュー)
材質
SUS430
質量(g)
140
穴径(Φmm)
ねじ:4
寸法H(mm)
1820
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
12
安全荷重(kg)
80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52798043
PG-101
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805