曜日別特売

スリム棚柱用 棚受

スリム棚柱用 棚受 - ACE(エース)スリム棚柱用 棚受 - ACE(エース)スリム棚柱用 棚受 - ACE(エース)
(2件のレビュー)
材質SUS430安全荷重(kg)80ピッチ(mm)20棚受け金具棚柱用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52798077PG-1031箱(4個)ステンレス生地
オープン
269
296(税込)
当日出荷
52798086PG-1041箱(24個)ステンレス生地
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
52798113PG-1051箱(4個)ホワイト焼付塗装
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-23
用途: 玄関収納の棚増設時

棚を追加しようとメーカーのHPを見たところ手が出ないお値段にびっくり。気を取り直してネット検索する中でこの商品を見つけ、早速注文したのですが、本当に助かりました。

対象商品 : 52798086
2024-05-09
用途: 棚つくり

価格も安くて使いやすくとても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする