棚柱

棚柱 - ACE(エース)

棚板の高さ調整が約15mmピッチで行え、アルファベットの刻印付なので、高さ調節が簡単

用途棚の無い場所の棚設置質量(kg)0.12穴径(Φmm)ビス:Φ4×6ピッチ(mm)15本体寸法(mm)D15×W920×H15内容量1パック(2本)
注意
※本来の目的以外の使用禁止、屋内でのみ使用可能。貴重品や高額なものを置かないでください。下地の強度は必ず確認し、必ず専用の棚受を使用してください。常時高温多湿な場所での使用は不可です。取付時、左右の壁に同じ高さで取付、棚が水平になるようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52798122PG-403
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする