曜日別特売

フェルトアジャスターセット

フェルトアジャスターセット - ACE(エース)フェルトアジャスターセット - ACE(エース)

アジャスターに床面保護のフェルトをプラスしました。
スチール製家具脚のアジャスターと交換するだけで床面保護及び滑りがよくなります。
木製脚などへの加工も可能です。

材質ボルト・受座/鉄、アジャスター上部/ABS、アジャスター下部/PET、フェルト部/PET繊維内容量1個
注意
※取付前にネジのサイズを確認して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
軸径(Φmm)
ピッチ(mm)
ボルト長さ(mm)
直径(Φmm)
掘込深さ(mm)
取付穴(mm)
調整範囲(mm)
適合ねじ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52798804PH-112ベージュ160/1個101.531.5アジャスター:4036140~30木ネジ:3.2受座:3.2
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
52798813PH-111160/1個101.531.5アジャスター:4036140~30木ネジ:3.2受座:3.2
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
52798786PH-106ベージュ120/1個81.2529アジャスター:2534120~25m木ネジ:2.7受座:2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52798795PH-107140/1個81.2528.5アジャスター:3234130~25木ネジ:3.1受座:3.1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52798786PH-10658932937PH-106PH-106 フェルトアジャスター セット ACE(エース) 58932937フェルトアジャスター セットACE(エース)1個
319
税込351
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする