ACE(エース)
フラッシュ棚柱 1820mm
ネジは付属していません。柱1本に付、12本使用(推奨サイズ:皿2.7×25mm)
寸法(mm)
L1820×W14×t3.5
材質
アルミ・硬質塩ビ
質量(g)
140
寸法H(mm)
1820
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
15
安全荷重(kg)
30(板幅90cm×60cm以内、木部取付・4本使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52799136
TG-111
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください