ACE(エース)
マグネット補助板 角型
材質
鉄
穴径(Φmm)
4
寸法D(mm)
1.5
内容量
1箱(5枚)
注意
※ネジは付属していませんので別途お買い求めください(推奨サイズ:2.4mm)。
取り付けの際は、ケガなどしないようご注意ください。
取り付け状態は時々確認してください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52799276
PR-831
12.5
22.5
ユニクロ
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
52799285
PR-832
12.5
22.5
GB
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799294
PR-833
26
12
ユニクロ
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52799303
PR-834
26
12
GB
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799312
PR-835
31
13
ユニクロ
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
52799328
PR-836
31
12
GB
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください