曜日別特売

ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム

ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(1件のレビュー)

安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。

厚さ(mm)3.0クローム内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
サイズ
呼び寸法
種別
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52799434A-387Sスチール特殊鋼5050挿入式内々用SB-32専用
500
349
384(税込)
当日出荷
52799443A-388Sスチール特殊鋼5050挿入式内々用SB-32専用
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
55748062A-282Sスチール特殊鋼-5050内々用外はめ式SB-24専用
590
399
439(税込)
当日出荷
55748078A-282Sスチール特殊鋼-7070内々用外はめ式SB-24専用
590
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748087A-282Sスチール特殊鋼-100100内々用外はめ式SB-24専用
940
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748096A-282Sスチール特殊鋼-150150内々用外はめ式SB-24専用
1,000
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
55748105A-282Sスチール特殊鋼-200200内々用外はめ式SB-24専用
1,000
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748114A-282Sスチール特殊鋼-250250内々用外はめ式SB-24専用
1,150
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748123A-282Sスチール特殊鋼-270270内々用外はめ式SB-24専用
1,200
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748132A-282Sスチール特殊鋼-300300内々用外はめ式SB-24専用
1,200
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748148A-282Sスチール特殊鋼-350350内々用外はめ式SB-24専用
1,400
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748157A-283Sスチール特殊鋼-5050内々用外はめ式SB-24専用
590
399
439(税込)
当日出荷
55748166A-283Sスチール特殊鋼-7070内々用外はめ式SB-24専用
590
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748175A-283Sスチール特殊鋼-100100内々用外はめ式SB-24専用
940
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748184A-283Sスチール特殊鋼-150150内々用外はめ式SB-24専用
1,000
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
55748193A-283Sスチール特殊鋼-200200内々用外はめ式SB-24専用
1,000
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748202A-283Sスチール特殊鋼-250250内々用外はめ式SB-24専用
1,150
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748218A-283Sスチール特殊鋼-270270内々用外はめ式SB-24専用
1,200
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748227A-283Sスチール特殊鋼-300300内々用外はめ式SB-24専用
1,200
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748236A-283Sスチール特殊鋼-350350内々用外はめ式SB-24専用
1,400
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748245A-284Sスチール特殊鋼-5050外はめ式中間用SB-24専用
860
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
55748254A-284Sスチール特殊鋼-7070外はめ式中間用SB-24専用
860
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748263A-285Sスチール特殊鋼-5050外々用SB-24専用
800
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748272A-285Sスチール特殊鋼-7070外々用SB-24専用
800
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748288A-287Sスチール特殊鋼-5050挿入式内々用SB-24専用
480
329
362(税込)
当日出荷
55748297A-287Sスチール特殊鋼-7070挿入式内々用SB-24専用
480
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
55748306A-287Sスチール特殊鋼-100100挿入式内々用SB-24専用
770
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748315A-287Sスチール特殊鋼-150150挿入式内々用SB-24専用
830
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748324A-287Sスチール特殊鋼-200200挿入式内々用SB-24専用
930
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748333A-287Sスチール特殊鋼-250250挿入式内々用SB-24専用
1,050
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748342A-287Sスチール特殊鋼-270270挿入式内々用SB-24専用
1,050
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748358A-287Sスチール特殊鋼-300300挿入式内々用SB-24専用
1,050
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748367A-287Sスチール特殊鋼-350350挿入式内々用SB-24専用
1,200
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
55748376A-288Sスチール特殊鋼-5050挿入式内々用SB-24専用
480
329
362(税込)
当日出荷
55748385A-288Sスチール特殊鋼-7070挿入式内々用SB-24専用
480
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
55748394A-288Sスチール特殊鋼-100100挿入式内々用SB-24専用
770
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748403A-288Sスチール特殊鋼-150150挿入式内々用SB-24専用
830
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748412A-288Sスチール特殊鋼-200200挿入式内々用SB-24専用
930
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748428A-288Sスチール特殊鋼-250250挿入式内々用SB-24専用
1,050
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748437A-288Sスチール特殊鋼-270270挿入式内々用SB-24専用
1,050
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748446A-288Sスチール特殊鋼-300300挿入式内々用SB-24専用
1,050
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748455A-288Sスチール特殊鋼-350350挿入式内々用SB-24専用
1,200
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
55748464A-382Sスチール特殊鋼-5050外はめ式内々用SB-32専用
630
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748473A-382Sスチール特殊鋼-7070外はめ式内々用SB-32専用
630
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
55748482A-382Sスチール特殊鋼-100100外はめ式内々用SB-32専用
1,050
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748498A-382Sスチール特殊鋼-150150外はめ式内々用SB-32専用
1,050
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748507A-382Sスチール特殊鋼-200200外はめ式内々用SB-32専用
1,200
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748516A-382Sスチール特殊鋼-250250外はめ式内々用SB-32専用
1,250
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748525A-382Sスチール特殊鋼-270270外はめ式内々用SB-32専用
1,250
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
55748534A-382Sスチール特殊鋼-300300外はめ式内々用SB-32専用
1,350
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55748157
2021-09-01
用途: 商品陳列の為
卸売・小売業

取り外しが簡単でバーに商品がのったままでも移動しやすく当店では大活躍しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする