曜日別特売
全30種類を絞り込む
寸法W(mm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法W(mm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
耐荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52799775PP-6931個800.660.832ステンレス
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799933PP-7201箱(2個)200.2530.12ステンレスSUS304
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799958PP-7221箱(2個)300.450.3ステンレスSUS304
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799976PP-7241箱(2個)400.670.71ステンレスSUS304
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799985PP-7251個400.780.98ステンレスSUS304
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799994PP-7261個500.891.3ステンレスSUS304
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
52800003PP-7271個741121.87ステンレスSUS304
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
52800012PP-7281個741.2123.1ステンレスSUS304
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
52800028PP-7291個781.2142.68ステンレスSUS304
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799967PP-7231箱(2個)300.560.49ステンレスSUS304
オープン
219
241(税込)
取扱停止中
返品不可
52799854PP-7011個150.252.50.151ステンレス
100
取扱い終了
代替品有
52799863PP-7021個250.252.50.15ステンレス
オープン
取扱い終了
代替品有
52799748PP-6901個500.550.584ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
52799757PP-6911個700.550.584ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
52799766PP-6921個600.660.832ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
52799784PP-6941個700.771.12ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
52799793PP-6951個1000.771.12ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
52799802PP-6961個800.881.463ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
52799818PP-6971個1100.881.463ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
52799827PP-6981個1001102.233ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
52799836PP-6991個1131102.234ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
52799845PP-7001個1501.1113.367ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
52799872PP-7031個200.330.214ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
52799888PP-7041箱(2個)350.330.215ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
52799897PP-7051袋(2本)300.440.378ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
52799906PP-7061個500.440.378ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
52799915PP-7071個1500.350.132ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
52799924PP-7081個1500.460.257ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
52799942PP-7211箱(2個)350.340.16ステンレスSUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
52800037PP-7301個771.4144.1ステンレスSUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52799854PP-70158925255P-701PP-701 ステンレスキーワイヤー ニッサチェイン 58925255ステンレスキーワイヤーニッサチェイン1個
249
税込274
メーカー違いの相当品です
52799863PP-70258925264P-702PP-702 ステンレスキーワイヤー ニッサチェイン 58925264ステンレスキーワイヤーニッサチェイン1個
199
税込219
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52799942
2024-04-08
用途: 自動車関連

サイズが色々あり近い商品を探すのに助かります。
2~3種類購入すればどれか使える、

対象商品 : 52799802
2021-11-19
用途: 部品交換
個人のお客様

ホースのバンド代わりに購入。長さを切って使用しました。内径も寸法を書いて欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする