曜日別特売

羽根付き棚受ダボ

羽根付き棚受ダボ - ACE(エース)
(3件のレビュー)

棚板を乗せる支えに使用します。

材質鉄/ニッケルメッキ安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む)推奨穴径(mm)3サイズ(mm)2.9/4Φx17.8内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52800046PG-794
オープン
118
130(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52800046
2021-12-15
用途: 棚板増設
その他業種

備え付けの靴棚の棚板増設に使用しました。この規格が某グローバルサイトで見つからず(見つけられず)、こちらで見つかって助かりました。

対象商品 : 52800046
2021-04-08
用途: 補修用

タボが少なく困っていましたがモノタロウさんにあって助かりましたサイズもオッケーです

対象商品 : 52800046
2020-01-26
用途: 食器棚の棚受けダボに使用
卸売・小売業

小さめの穴だったので、細い方を差し込んでみたら小さすぎた!
反対側を差し込んだらちょうど入ったので、結果的に無駄にならなくて良かった!左右大きさが違う点で用途があるので助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする