ACE(エース)
戸当り コート掛け
用途
コート掛けに使用。
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ2本(3.1×16)
材質
ステー: SUS304、戸当り:ゴム
仕上
ヘアライン
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
85×22×89
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52800256
RS-9
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください