ACE(エース)
戸当りゴム GA-23
用途
玄関扉・家具扉等
材質
EPMD(エチレン・プロピレンゴム)
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
18
寸法W(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52800335
PA-269
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください