ACE(エース)
戸当りゴム GA-46
用途
玄関扉・家具扉等
材質
EPMD(エチレン・プロピレンゴム)
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
30
寸法W(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52800423
PA-295
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください