棚ダボ

棚ダボ - ACE(エース)
(1件のレビュー)

棚板を乗せる支えに使用します。

材質鉄/受け部:プラスチック安全荷重(kg)60/4個(棚板を含む)推奨穴径(mm)5サイズ(mm)5Φ×8/受け部:10×11内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52800843PG-795
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52800843
2023-06-22
用途: 棚ダボとして使用

家具の棚板のダボとして、これまではオンダボ、メンダボのネジダボを使用してきましたが、経費削減のためこちらのダボに変えました。メンダボを打ち込む手間が省けるのでその分安くあがります。1袋4個入りのタイプしかないので、数が多く入った箱入りで販売していただけるとうれしいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする