養生・保護フィルム

養生・保護フィルム - ACE(エース)養生・保護フィルム - ACE(エース)
(1件のレビュー)

金属・ブラスチック・塗装面等の傷つきやすい素材の表明を保護。
糊残りが極めて少なく、低温度でも接着性に優れています

材質ポリオフィン系フィルム寸法H(mm)100寸法D(mm)0.07主な用途養生用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52801008FZ-010ライトブルーポリオフィン系フィルム100
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
52801017FZ-005ライトブルーポリオフィン系フィルム50
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 金属面の保護
建設業・工事業

100m巻で値段も手頃なのでちょっとした養生に便利、
粘着も程々で使いやすい。但し、でかい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする